DEHN - Maadoitustarvike - Hexagon screw M16x30mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - kuusio
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Pituus kuvun alareunaan - 30 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439689
Sähkönumero
5804213
Toimittajan tuotenumero
419902
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
kuusio
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Pituus kuvun alareunaan:
30 mm
Kierre:
metrinen
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
muu
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
30 mm
Mutterilla:
ei
Avaimen leukaväli:
24 mm
Laipalla:
ei
Pään halkaisija:
24 mm
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
10 mm