DEHN - Maadoitustarvike - Iskupiikki

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Iskupiikki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - iskupuikko

  • Maadoituselektrodin halkaisija - 20...27 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pidikkeen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364021938

Sähkönumero

5804224

Toimittajan tuotenumero

620001

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

iskupuikko

Maadoituselektrodin halkaisija:

20...27 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pidikkeen tyyppi:

muu

Iskupiikki MCI/tZn maadoituselektrodeille, D 20 mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan