DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline 6?8 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline 6?8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 6...8 mm

  • Pitimen kiinnitystyyppi - sadevesiputki

  • Kannattimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364031265

Sähkönumero

5804270

Toimittajan tuotenumero

200029

Tukkuerä

10

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Johtimien kiinnitystyyppi:

ruuviliitin

Pyöröjohtimen halkaisija:

6...8 mm

Pitimen kiinnitystyyppi:

sadevesiputki

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kaarikiinnikkeen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Alustan materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kiristysalue putkelle:

50...120 mm

Johdinteline Rd 6–8 mm ruostumatonta terästä, syöksytorville Ø 50–120 mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan