DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline Rd 6?8 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline Rd 6?8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pitimen materiaali - kupari

  • Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 6...8 mm

  • Pitimen kiinnitystyyppi - kiristysnauha

  • Kannattimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364031258

Sähkönumero

5804290

Toimittajan tuotenumero

200027

Tukkuerä

1

Pitimen materiaali:

kupari

Johtimien kiinnitystyyppi:

ruuviliitin

Pyöröjohtimen halkaisija:

6...8 mm

Pitimen kiinnitystyyppi:

kiristysnauha

Kannattimen materiaali:

kupari

Kaarikiinnikkeen materiaali:

kupari

Kiristysalue putkelle:

50...120 mm

Johdinteline Rd 6–8 mm Cu/pronssi, syöksytorville Ø 50–120 mm

DEHN

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan