DEHN - Maadoitustarvike - Johdinteline StSt/galCu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pitimen materiaali - kupari
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Pyöröjohtimen halkaisija - 8...10 mm
Pitimen kiinnitystyyppi - tulpalla
Kannattimen materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364128200
Sähkönumero
5804289
Toimittajan tuotenumero
274167
Tukkuerä
1
Pitimen materiaali:
kupari
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Pyöröjohtimen halkaisija:
8...10 mm
Pitimen kiinnitystyyppi:
tulpalla
Kannattimen materiaali:
kupari
Kaarikiinnikkeen materiaali:
kupari
Alustan materiaali:
muovi
Etäisyys seinästä:
20...20 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


