DEHN - Maadoitustarvike - Kattojohtimen pidike DEHNgrip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys
Johtimen halkaisija - 8...8 mm
Asennustapa - puristettava
Käyttökohde - satulakatto
Kiristysalue - 180...280 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364042810
Sähkönumero
5804277
Toimittajan tuotenumero
206109
Tukkuerä
25
Johtimien kiinnitystyyppi:
pikakiinnitys
Johtimen halkaisija:
8...8 mm
Asennustapa:
puristettava
Käyttökohde:
satulakatto
Kiristysalue:
180...280 mm
Pitimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Kannattimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
20 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


