DEHN - Maadoitustarvike - Kattojohtimen pidike DEHNgrip

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Kattojohtimen pidike DEHNgrip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys

  • Johtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Asennustapa - puristettava

  • Käyttökohde - satulakatto

  • Kiristysalue - 180...280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364078581

Sähkönumero

5804284

Toimittajan tuotenumero

206817

Tukkuerä

25

Johtimien kiinnitystyyppi:

pikakiinnitys

Johtimen halkaisija:

8...8 mm

Asennustapa:

puristettava

Käyttökohde:

satulakatto

Kiristysalue:

180...280 mm

Pitimen materiaali:

kupari

Kannattimen materiaali:

kupari

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

32 mm

Kattojohtimen pidike DEHNgrip, ruostumatonta terästä/galvanoitua kuparia, korkeus 32 mm, Rd 8 mm johdolle, kiristysväli 180–280 mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan