DEHN - Maadoitustarvike - Kiinteä maadoituspiste M10/M12

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kiinnityskorvakkeiden materiaali - teräs

  • Kytkentävipu - 180 mm

  • Pituus - 50 mm

  • Liitinlevyn halkaisija - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364035652

Sähkönumero

5822464

Toimittajan tuotenumero

478200

Tukkuerä

1

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kiinnityskorvakkeiden materiaali:

teräs

Kytkentävipu:

180 mm

Pituus:

50 mm

Liitinlevyn halkaisija:

90 mm

Kierrekoko, sisäkierre (metrinen):

M10/M12

Liitäntäkorvakkeet galvanoitu:

kyllä

Kiinteä maadoituspiste M10/M12, V4A, liitäntäakseli 230 mm

DEHN 478200 on betoniin asennettava kiinteä maadoituspiste, joka muodostaa korroosionkestävän liitäntäpisteen rakennuksen maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmään. Tuote soveltuu suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen sekä esimerkiksi rakennuksen betoniraudoituksen tai salamasuojauksen alastulojohtimen liittämiseen maadoitusjärjestelmään.

Maadoituspisteessä on M10/M12-liitäntäkierre, V4A-laatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitäntälevy sekä 230 mm pitkä kuumasinkitty teräsakseli. Liitäntäakseli voidaan yhdistää betoniraudoitukseen sopivalla risti- tai liitäntäliittimellä. Liitäntälevyyn voidaan puolestaan liittää potentiaalintasauskisko tai lattajohdin käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa liitintä.

Tuote toimitetaan keltaisella suojakannella. Liitäntäkierre on tiivistetty painekoestatulla O-renkaalla. Kiinteä maadoituspiste täyttää standardin EN 62561-1 vaatimukset, ja sen oikosulkuvirran kesto on 6,5 kA yhden sekunnin ajan.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan