DEHN - Maadoitustarvike - Kiinteä maadoituspiste M16

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kiinnityskorvakkeiden materiaali - muu

  • Kytkentävipu - 400 mm

  • Pituus - 56 mm

  • Liitinlevyn halkaisija - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364125995

Sähkönumero

5822499

Toimittajan tuotenumero

478027

Tukkuerä

1

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kiinnityskorvakkeiden materiaali:

muu

Kytkentävipu:

400 mm

Pituus:

56 mm

Liitinlevyn halkaisija:

80 mm

Kierrekoko, sisäkierre (metrinen):

M16

Liitäntäkorvakkeet galvanoitu:

ei

Kiinteä maadoituspiste M16, V4A, 70 mm2 liitäntäkaapeli

DEHN 478027 on betoniin ja muottirakenteeseen asennettava kiinteä maadoituspiste, joka on suunniteltu suurille 50 Hz:n kuormitusvirroille. Tuote soveltuu esimerkiksi rengaspotentiaalintasauksen yhdistämiseen yli 1 kV:n sähköasennusten maadoitusjärjestelmään sekä muuntajien maadoitukseen.

Maadoituspisteessä on M16-liitäntäkierre ja korroosionkestävä V4A-laatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitäntälevy. Tuotteeseen kuuluu 400 mm pitkä ja poikkipinta-alaltaan 70 mm²:n tinattu kupariliitäntäkaapeli. Kaapelin halkaisija on 10,5 mm.

Liitäntäkaapeli voidaan yhdistää maadoitusjärjestelmän muihin osiin sopivalla ristiliittimellä tai liittää betoniraudoitukseen tarkoitukseen soveltuvilla liittimillä. Tuote on tarkoitettu muottiin asennettavaksi, ja siinä on keltainen napsautettava suojakansi sekä liitäntäkierteen ympärillä oleva tiivistys.

Maadoituspiste täyttää standardin EN 62561-1 vaatimukset. Sen oikosulkuvirran kesto on 9,1 kA yhden sekunnin ajan johtimen korkeimman sallitun lämpötilan ollessa 150 °C

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan