DEHN - Maadoitustarvike - Korroosionestonauha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korroosioteippi 50 mm
Materiaali - vaseliini
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058040790
Sähkönumero
5804079
Toimittajan tuotenumero
556125
Tukkuerä
24
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korroosioteippi 50 mm
Materiaali:
vaseliini
Lisätarvike:
kyllä
Korroosionestonauha 50mm/10m, KSB 50 L10m
TUOTEKUVAUS
Brand: DEHN + SÖHNE
Type: KSB 50 L10M
Part No.: 556 125
Anticorrosive band For coating underground and aboveground connections For use in the soil according to DIN 30672, delivered in reels, length: 10 m UV-stabilised
Length: 10 m
Width: 50 mm
Material: petrolatum
TUOTEKUVAUS
Brand: DEHN + SÖHNE
Type: KSB 50 L10M
Part No.: 556 125
Anticorrosive band For coating underground and aboveground connections For use in the soil according to DIN 30672, delivered in reels, length: 10 m UV-stabilised
Length: 10 m
Width: 50 mm
Material: petrolatum
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


