DEHN - Maadoitustarvike - Kuusiomutteri M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Korkeus - 10 mm
Ulkohalkaisija - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439696
Sähkönumero
5804214
Toimittajan tuotenumero
419903
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Korkeus:
10 mm
Ulkohalkaisija:
24 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
mutteri
Itselukittuva:
ei
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
muu
Nylonrenkaalla:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Laipalla:
ei
Avaimen leukaväli:
24 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


