DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusliitäntä ruostumaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - muu
Punottu - ei
Johtimen muoto - pyöreä
Pituus - 105 mm
Johtimen pinta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364510203
Sähkönumero
3208106
Toimittajan tuotenumero
419160
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
muu
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
105 mm
Johtimen pinta:
muu
Kaapelikengillä:
ei
Korvakkeilla:
ei
Poratut korvakkeet:
ei
Reiän halkaisija, liitäntä:
40 mm
Eristetty:
ei
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maadoitussilta, M16-kierteellä, halkaisija 40 mm, korkeus 105 mm
DEHN Earthing System for Railways
DEHNin maadoitusjärjestelmä rautateille on suunniteltu erityisesti betoniosien raudoituksen maadoittamiseen korkejänniteasennusten läheisyydessä. Se varmistaa potentiaalintasausta ja johtaa oikosulkuvirrat, jos kosketusjohto katkeaa.
Tuotetiedot:
DEHN Earthing System for Railways
DEHNin maadoitusjärjestelmä rautateille on suunniteltu erityisesti betoniosien raudoituksen maadoittamiseen korkejänniteasennusten läheisyydessä. Se varmistaa potentiaalintasausta ja johtaa oikosulkuvirrat, jos kosketusjohto katkeaa.
Tuotetiedot:
- Tyyppi: D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-19-38
- Tuotekoodi: 419160
- Hyväksyntä: DB Netz AG
- Materiaali: Ruostumaton teräs (StSt)
- Kierteen koko: M16
- Liitoslevyn halkaisija: 40 mm
- Kokonaiskorkeus: 105 mm
- Oikosulkuvirta: > 25 kA
- Testivirta: 40 kA / 100 ms
- Oikosulkuvirta (AC 50 Hz / DC): 12.6 kA
- DB piirustus nro: 3 Ebs 15.03.19-38
- Standardi: Ril 997.0205A01
- Suunniteltu rautatieinfrastruktuurin turvalliseen maadoitukseen
- Korkea oikosulkuvirran kesto ja testattu luotettavuus
- Modulaarinen järjestelmä – erilaisia maadoitussiltoja ja liittimiä
- Hyväksytty DB Netz AG:n toimesta


