DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusliitin 16 mm2 1 m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kiinnityskorvakkeiden materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Liitinlevyn halkaisija - 80 mm

  • Kierrekoko, sisäkierre (metrinen) - M10/M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364508620

Sähkönumero

5822449

Toimittajan tuotenumero

416950

Tukkuerä

1

Materiaali:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kiinnityskorvakkeiden materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Liitinlevyn halkaisija:

80 mm

Kierrekoko, sisäkierre (metrinen):

M10/M12

Liitäntäkorvakkeet galvanoitu:

kyllä

Maadoitusliitin betoniraudoituksiin, johdin 16mm2, 1m

Betonirakenteisiin valettava maadoitusliitin suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen sekä salamasuojauksen alastulojohtimen liittämiseen rakennuksen raudoitukseen. Sarja koostuu yleispuristimesta, 1 000 mm pitkästä joustavasta ja pakkasenkestävästä 16 mm² kuparijohtimesta sekä korroosionkestävästä V4A-teräksisestä M10/M12-maadoituskiintopisteestä. Yleispuristin soveltuu halkaisijaltaan 8–28 mm pyörö- ja harjateräkselle sekä 30 × 3–4 mm lattamateriaalille. Standardin EN 62561-1 mukainen.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan