DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusputkipuristin D 27?16

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitusputkipuristin D 27?16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 27...168 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Liitosjohtimen poikkipinta-ala - 4...25 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Johdinten lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364035362

Sähkönumero

5804258

Toimittajan tuotenumero

540912

Tukkuerä

1

Puristus-/kiristysalue:

27...168 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liitosjohtimen poikkipinta-ala:

4...25 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Johdinten lukumäärä:

2

Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa:

3/4"

Kiinnikkeen suurin kiinnitysalue tuumissa:

6"

Maadoitusputkipuristin, D 27–168 mm, liitäntäpannalla 2 × 4–25 mm², ruostumaton teräs

DEHN

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan