DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitussilta H07V-K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Punottu - ei
Johtimen muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439511
Sähkönumero
5804206
Toimittajan tuotenumero
419051
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
500 mm
Johtimen pinta:
muu
Kaapelikengillä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
19 mm
Korvakkeilla:
kyllä
Poratut korvakkeet:
ei
Reiän halkaisija, liitäntä:
50 mm
Eristetty:
kyllä
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


