DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitustanko 1m St/tZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Halkaisija - 20 mm
Materiaali - teräs
Liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364021860
Sähkönumero
5804220
Toimittajan tuotenumero
620101
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm
Halkaisija:
20 mm
Materiaali:
teräs
Liitäntätapa:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Maadoitustanko, Ø 20 mm, pituus 1000 mm, teräs/terässinkitty, tyyppi Z, kolminkertaisella karhennetulla tapilla
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


