DEHN - Maadoitustarvike - Maadoitustanko 1m StSt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Halkaisija - 20 mm
Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364342859
Sähkönumero
5804222
Toimittajan tuotenumero
620903
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm
Halkaisija:
20 mm
Materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Liitäntätapa:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Maadoitustanko, Ø 20 mm, pituus 1000 mm, ruostumatonta terästä (V4A), tyyppi AZ, siirretyllä karhennetulla tapilla
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


