Etusivu

DEHN - Maadoitustarvike - Nauha 30×3,5 mm 25m kela

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Nauha 30×3,5 mm 25m kela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 30 mm

  • Materiaali - teräs

  • Paksuus - 3.5 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Paino - 84 kg/100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5804230

Toimittajan tuotenumero

852335

Tukkuerä

1

Leveys:

30 mm

Materiaali:

teräs

Paksuus:

3.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Paino:

84 kg/100 m

Nauha 30×3,5 mm, teräs/sinkitty, kelapituus 25 m ±5 %