Etusivu

DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8 mm 21m kela

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8 mm 21m kela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 8 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 21 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364131163

Sähkönumero

5804264

Toimittajan tuotenumero

840028

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

8 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

50 mm²

Johdinmateriaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:

8 mm

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimen materiaalin laatu:

alumiini-sinkki-magnesium-seos

Johtimen materiaalin ominaisuus:

pehmeä

Paino:

13.5 kg/100 m

Pyöreä johdin DEHNalu 8 mm AlMgSi, kelapituus: 21 m ±5 %, pehmeä ja kiertymiskykyinen