DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8mm 127m kela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 8 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
127 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058040004
Sähkönumero
5804000
Toimittajan tuotenumero
800008
Tukkuerä
127
Johtimen halkaisija:
8 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
8 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen materiaalin laatu:
muu
Johtimen materiaalin ominaisuus:
kova
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
39.4 kg/100 m
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


