Etusivu

DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8mm 21m kela alu

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Pyöreä johdin 8mm 21m kela alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 21 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040493

Sähkönumero

5804049

Toimittajan tuotenumero

840108

Tukkuerä

21

Pyöreä johdin DEHNalu 8 mm, AlMgSi, kelapituus: 21 m ±5 %, puolijäykkä