DEHN - Maadoitustarvike - Reinf. steel earthing bridge,


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 176 mm²
Punottu - ei
Johtimen muoto - pyöreä
Pituus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439405
Sähkönumero
5804203
Toimittajan tuotenumero
419020
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
176 mm²
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
400 mm
Johtimen pinta:
muu
Kaapelikengillä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
16 mm
Poratut korvakkeet:
ei
Reiän halkaisija, liitäntä:
50 mm
Eristetty:
ei
Reinf. steel earthing bridge, angled, conn. plate with M16 thread D 50mm