DEHN - Maadoitustarvike - Ristiliitin kupari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364020047
Sähkönumero
5804292
Toimittajan tuotenumero
319207
Tukkuerä
25
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


