DEHN - Maadoitustarvike - Round wire 10mm St/tZn

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Round wire 10mm St/tZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 10 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 78 mm²

  • Johdinmateriaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364131064

Sähkönumero

5804229

Toimittajan tuotenumero

800310

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

10 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

78 mm²

Johdinmateriaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:

10 mm

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimen materiaalin laatu:

muu

Johtimen materiaalin ominaisuus:

kova

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

61.7 kg/100 m

Round wire 10mm St/tZn coil length 30m +/-5%