DEHN - Maadoitustarvike - SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - peitetulppa
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364120334
Sähkönumero
5804192
Toimittajan tuotenumero
478099
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
peitetulppa
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Merkintä PVC:stä liitinkorvakkeille, Ø 10 mm pyöreälle johdolle / 30×3,5 mm litteälle johdolle, vihreä/keltainen
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


