DEHN - Maadoitustarvike - Sovitin, D 20 mm, HVI-johtimel

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Sovitin, D 20 mm, HVI-johtimel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364100169

Sähkönumero

5804297

Toimittajan tuotenumero

253026

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Lisätarvike:

kyllä

Sovitin, D 20 mm, HVI-johtimelle, kattotelineisiin tyyppiä FB ja KF

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan