DEHN - Maadoitustarvike - Steel rope earthing connector,

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Steel rope earthing connector,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Punottu - ei

  • Johtimen muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364439610

Sähkönumero

5804209

Toimittajan tuotenumero

419260

Tukkuerä

1

Johdinmateriaali:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Punottu:

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Pituus:

500 mm

Johtimen pinta:

muu

Kaapelikengillä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17 mm

Reiän halkaisija, liitäntä:

17 mm

Eristetty:

kyllä

Teräsvaijerinen maadoitusliitin, kaapelikorvake molemmissa päissä, Ø 17 mm, pituus 500 mm, halogeenivapaa

Maadoitusliittimet on suunniteltu maadoitukseen, paluupiireihin ja potentiaalintasaukseen rautatielinjasovelluksissa. Halogeenivapaa (vaipallinen) versio D BEB 26 – ulkoisten maadoituspisteiden tai muiden maadoitettavien osien liittämiseen – koostuu teräskaapelista, joka toimii maadoitusjohtimena ja toimii samalla varkaudenestona.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan