DEHN - Maadoitustarvike - Supporting tube for HVI light


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2400 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko
Halkaisija - 40...40 mm
Materiaali - muu
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364494503
Sähkönumero
5822400
Toimittajan tuotenumero
105674
Tukkuerä
1
Pituus:
2400 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko
Halkaisija:
40...40 mm
Materiaali:
muu
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
muu
Jännitteen kestävä eristetty malli:
kyllä
Supporting tube for HVI light plus D 40 mm L 2400 mm with air-termination tip D 10 mm L 500 mm