DEHN - Maadoitustarvike - Tarra-alusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - peitetulppa
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364439641
Sähkönumero
5804211
Toimittajan tuotenumero
419900
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
peitetulppa
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Tarra-alusta rautatien maadoitustuotteille, Ø 50 mm
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


