DEHN - Maadoitustarvike - Ukkosjohdin 8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 8 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
148 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5804117
Toimittajan tuotenumero
840018
Tukkuerä
148
Johtimen halkaisija:
8 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
8 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen materiaalin laatu:
alumiini-sinkki-magnesium-seos
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Paino:
13.5 kg/100 m
Tuotekuvaus
8mm alumiininen pyöröjohdin käytettäväksi ukkosjohtimena.
d: 8mm
A: 50mm2
Materiaali: AlMgSi
Vääntö: "torsion-soft"
Myydään 148m rullassa
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


