DEHN - Maadoitustarvike - WB D40.50 V150.200 V2A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 40...50 mm

  • Etäisyys viittaa - seinä

  • Materiaali - muu

  • Etäisyys - 200...200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364147300

Sähkönumero

5804121

Toimittajan tuotenumero

105344

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

40...50 mm

Etäisyys viittaa:

seinä

Materiaali:

muu

Etäisyys:

200...200 mm

Säädettävä 150-200mm seinäkiinnitteinen putkiliitin d40-50 StSt

Tuotekuvaus
Seinään asennettava liitin, jossa säädettävä eristysväli 150-200mm.
Sopii salamasieppaustankoihin d=40, DEHNcon-H tai DEHNiso-Combi tukiputkiin kaksois kiinnitystapilla 2x Rd8-10mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan