DEHN - Maadoitustarvike - Z-muotoinen päätykappale

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Z-muotoinen päätykappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - KS-ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364045743

Sähkönumero

5804252

Toimittajan tuotenumero

363010

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

KS-ruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Z-muotoinen päätykappale, teräs/sinkitty, 3 porausreiällä (D 11 mm), 1 KS-liittimellä

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan