Etusivu

DEHN - Maadoitusvannepakkaus - 540901 AISI 25x0,3 mm (100 m)

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitusvannepakkaus - 540901 AISI 25x0,3 mm (100 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 25 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - muu

  • Perforoitujen rivien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9758000

Toimittajan tuotenumero

540901D

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Perforoitujen rivien määrä:

0