DEHN - Mittalaitetarvike - EL M8 V PHE PHV

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - elektrodi

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364097452

Sähkönumero

6414775

Toimittajan tuotenumero

766927

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

elektrodi

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

v-kärkielektrodi

DEHN EL M8 V PHE PHV (766 927) on jännitetestereihin tarkoitettu elektrodi, joka on suunniteltu korkeajännitekäyttöön (nimellisjännite alkaen 3 kV). Tuote on tarkoitettu käytettäväksi DEHN:n jännitekoettimien/koestusjärjestelmien yhteydessä, joissa elektrodia tarvitaan mittauksen/koestuksen osana.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan