DEHN - PE-kisko - 6xM10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 6
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364090927
Sähkönumero
1910104
Toimittajan tuotenumero
472207
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
6
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
40 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
295 mm
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Korkeus:
40 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
6
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
6
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
6
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
DEHN potentiaalintasauskiskot
Suojaava ja toiminnallinen potentiaalintasaus IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaus IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Ruuvit on varmistettu itsestään löystymistä vastaan DIN EN 62305-3 liitteen 2 mukaisesti jousialuslevyllä.
Ominaisuudet:
- 6 liitäntäpulttia M10×25 mm
- Korkealaatuinen kuparirakenne – erinomainen sähkönjohtavuus ja korroosionkestävyys
- Hyväksytty käytettäväksi EX-alueilla 2/22
- Helppo ja nopea asennus
- Pitkä käyttöikä


