DEHN - PE-kisko - 8xM10

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - PE-kisko - 8xM10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 8

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364096424

Sähkönumero

1910105

Toimittajan tuotenumero

472227

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

8

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

40 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

365 mm

Räjähdystestattu versio:

kyllä

Korkeus:

40 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

8

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

8

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

8

Liittimen materiaali:

kupari

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Potentiaalintasaustanko ilman kantta Cu M10-ruuveilla 8 liitäntään

DEHN potentiaalintasauskiskot

Suojaava ja toiminnallinen potentiaalintasaus IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaus IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Ruuvit on varmistettu itsestään löystymistä vastaan DIN EN 62305-3 liitteen 2 mukaisesti jousialuslevyllä.

Ominaisuudet:
  • 8 liitäntäpulttia M10×25 mm
  • Korkealaatuinen kuparirakenne – erinomainen sähkönjohtavuus ja korroosionkestävyys
Hyödyt:
  • Hyväksytty käytettäväksi EX-alueilla 2/22
  • Helppo ja nopea asennus
  • Pitkä käyttöikä