DEHN - PE-kisko - K12

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - PE-kisko - K12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 10

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364056558

Sähkönumero

1910100

Toimittajan tuotenumero

563200

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

10

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

57 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

149 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

10

Korkeus:

57 mm

Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:

1

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

10

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

10

Liitinkiskon pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

10

Liittimen materiaali:

muu

Liittimen pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

K12 potentiaalintasauskisko, 10 x 2,5–95 mm² / pyöröjohdin 10 mm, 1 x lattajohdin 30 x 4 mm

DEHN PAS 11AK (563200) – Potentiaalintasauskisko salamasuojaukseen ja sähköasennuksiin

Tuotekuvaus:
DEHN PAS 11AK on korkealaatuinen potentiaalintasauskisko, joka varmistaa turvallisen ja standardien mukaisen potentiaalintasauksen sähkö- ja salamasuojausjärjestelmissä. Helppo asennus, kestävä rakenne ja CE/VDE-hyväksynnät tekevät siitä luotettavan valinnan ammattilaisille.
  • Liitännät: 10×2,5–95 mm² + 1×30×4 mm
  • Materiaalit: Kupari/tina, galvanoitu teräs
  • Standardit: EN 62561-1, IEC 60364, IEC/EN 62305
  • Hyväksynnät: CE, VDE
  • Rakenne: Halogeenivapaa, korroosionkestävä
Käyttökohteet:
Sähköasennukset, jakokeskukset, salamasuojausjärjestelmät

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan