DEHN - PE-kisko - K12 UV-kestävällä suojuksella

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - PE-kisko - K12 UV-kestävällä suojuksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 10

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364101234

Sähkönumero

1910101

Toimittajan tuotenumero

563201

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

10

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

57 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

149 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

10

Korkeus:

57 mm

Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:

1

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

10

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

10

Liitinkiskon pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

10

Liittimen materiaali:

muu

Liittimen pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

K12 potentiaalintasauskisko UV-kestävällä suojuksella

Luotettava maadoitusratkaisu – DEHN 563201 (PAS 11AK UV)

Vesitiivis ja UV-suojattu PAS 11AK UV -tasajännityskisko (DEHN 563201) on suunniteltu korkeimpien vaatimusten mukaisesti. Se sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön, jossa tarvitaan pitkäkestoista suojaa ja toimintavarmuutta.Keskeiset ominaisuudet
  • Potentiaalintasaukselle ja salaman purkusuojaukselle suunniteltu kisko, joka täyttää standardit EN 62561-1, IEC 60364-4-41/60364-5-54 sekä IEC/EN 62305-3.
  • UV-vakioitu ja halogeenivapaa rakenne, muovikannen värivaihtoehtoina musta tai harmaa – soveltuu ulkokäyttöön.
  • Merkittävät hyväksynnät: testattu DIN VDE 0618-1 standardin mukaisesti, CE-merkintä.
  • Kestävä kuparivarmenne, pinnaltaan tina-päällystetty (Cu/gal Sn).
  • 12 pikalukittavaa liitäntäpistettä: 10 pyöreälle johtimelle Ø 10 mm tai 2,5–95 mm² sekä yhdelle FL-liittimelle 30×4 mm.
  • Modulaarinen asennus, mukana kiinnityskehykset ja tiivisteet, kansi joko merkitsevänä tai tiivistettävänä.
Mitat & tekniset tiedot
  • Ulkomitat: 160 × 60 × 60 mm (pxlxs), paino noin 397 g.
  • Oma poikkileikkaus: 30 mm², sopiva 25 A jatkuvavirta- ja salamanpurkausvaatimuksiin.
  • Kiinnitysreiät: kaksi kpl 6×8 mm koukkua.
Miksi valita PAS 11AK UV?
  • Pitkäikäisyys myös ulkona: UV-stabilointi varmistaa materiaalin kestävyyden sääolosuhteita vastaan.
  • Turvallinen & nopeasti asennettava: Snap-on -liittimet tekevät asennuksesta helppoa ja ammattitaitoista.
  • Monipuolinen liitäntärakenne takaa laajan johdinvalikoiman käyttöönoton.
  • CE-merkinnällä ja standardisoiduilla hyväksynnöillä varmistat tilauksen vastavuotoisen toteutuksen koneissa ja sähköasennuksissa.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan