DEHN - PE-kisko - Mini 6x2,5-25mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 6
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 6
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019140149
Sähkönumero
1914014
Toimittajan tuotenumero
563105
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
6
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
6
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
31 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
113 mm
Korkeus:
58 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
nikkelöity
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
6
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
6
Liittimen materiaali:
messinki
Liittimen pintakäsittely:
nikkelöity
Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti pienissä asennuksissa.
- Testattu EN 60999-2 -standardin mukaan
- Liitinlohko: sinkitty teräs (St/gal Zn)
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


