DEHN - PE-kisko - RK 13x2,5-25mm2/1x16-95mm2

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 13

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 13

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364027824

Sähkönumero

1914016

Toimittajan tuotenumero

563030

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

13

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

13

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

65 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

200 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

1

Korkeus:

56 mm

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

1

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

1

Liitinkiskon pintakäsittely:

nikkelöity

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

13

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

13

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

1

Liittimen materiaali:

muu

Liittimen pintakäsittely:

nikkelöity

Potentiaalintasauskisko kannella, 13 x 2,5–25 mm² ja 1 x 16–95 mm²

Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaukseen IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Testattu DIN VDE 0609 -standardin mukaan.
  • 15 moduulia
  • Harmaat muoviset runko- ja kansiosat (halogeenivapaa)
  • Kansi voidaan sinetöidä ja merkitä
  • Liitinlohko: sinkitty teräs (St/gal Zn)
Liitännät:
  • 13 johdinta, 2,5–25 mm² (yksisäikeinen tai monisäikeinen)
  • 1 johdin, 16–95 mm² (yksisäikeinen tai monisäikeinen) tai pyöreä johdin Ø8–10 mm

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan