DEHN - PE-kisko - Suojakansi RK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Pituus - 200 mm
Korkeus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364027794
Sähkönumero
1910103
Toimittajan tuotenumero
563015
Tukkuerä
10
Leveys:
65 mm
Pituus:
200 mm
Korkeus:
56 mm
Kansi P/harmaa R15-potentiaalintasaustangolle
Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaukseen IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Testattu DIN VDE 0609 -standardin mukaan.
Potentiaalintasauskiskot suojaavaan ja toiminnalliseen potentiaalintasaukseen IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaukseen IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Testattu DIN VDE 0609 -standardin mukaan.
- 15 moduulia
- Harmaat muoviset runko- ja kansiosat (halogeenivapaa)
- Kansi voidaan sinetöidä ja merkitä
- Liitinlohko: sinkitty teräs (St/gal Zn)


