DEHN - Potentiaalitasauskisko - 12xM10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 12
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019140088
Sähkönumero
1914008
Toimittajan tuotenumero
472237
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
12
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
40 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
505 mm
Räjähdystestattu versio:
kyllä
Korkeus:
40 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
12
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
12
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
12
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
DEHN potentiaalintasauskiskot
Suojaava ja toiminnallinen potentiaalintasaus IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaus IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Ruuvit on varmistettu itsestään löystymistä vastaan DIN EN 62305-3 liitteen 2 mukaisesti jousialuslevyllä.
Ominaisuudet:
- 12 liitäntäpulttia M10×25 mm
- Korkealaatuinen kuparirakenne – erinomainen sähkönjohtavuus ja korroosionkestävyys
- Hyväksytty käytettäväksi EX-alueilla 2/22
- Helppo ja nopea asennus
- Pitkä käyttöikä


