DEHN - Potentiaalitasauskisko - Earthing busbar StSt f. equipo

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Potentiaalitasauskisko - Earthing busbar StSt f. equipo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - vain liitin

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 10

  • Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364157200

Sähkönumero

1910114

Toimittajan tuotenumero

472339

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

vain liitin

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

10

Kosketuskiskon materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Leveys:

30 mm

Eristin:

ei

Pituus:

412 mm

Räjähdystestattu versio:

ei

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

10

Korkeus:

48 mm

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

10

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

10

Liitinkiskon pintakäsittely:

muu

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

10

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

10

Liittimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liittimen pintakäsittely:

muu

Earthing busbar StSt f. equipotential bonding w. 1 x 10 terminals