DEHN - Potentiaalitasauskisko - Earthing busbar StSt f. equipo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 12
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 12
Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364157217
Sähkönumero
1910115
Toimittajan tuotenumero
472349
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
12
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
12
Kosketuskiskon materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Leveys:
30 mm
Eristin:
ei
Pituus:
472 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
12
Korkeus:
48 mm
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
12
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
12
Liitinkiskon pintakäsittely:
muu
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
12
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
12
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
12
Liittimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Liittimen pintakäsittely:
muu