DEHN - Potentiaalitasauskisko - Kiskon 8 suojakansi V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 371 mm
Syvyys - 15 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364096462
Sähkönumero
1910108
Toimittajan tuotenumero
472269
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Leveys:
371 mm
Syvyys:
15 mm
Suojuksen väri:
muu
Potentiaalintasauskiskon kansi, StSt, 8 liitäntää
DEHN potentiaalintasauskiskot
Suojaava ja toiminnallinen potentiaalintasaus IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaus IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Ruuvit on varmistettu itsestään löystymistä vastaan DIN EN 62305-3 liitteen 2 mukaisesti jousialuslevyllä.
Ominaisuudet:
DEHN potentiaalintasauskiskot
Suojaava ja toiminnallinen potentiaalintasaus IEC 60364-4-41/60364-5-54 -standardien mukaisesti sekä salaman potentiaalintasaus IEC/EN 62305-3 -standardin mukaisesti. Ruuvit on varmistettu itsestään löystymistä vastaan DIN EN 62305-3 liitteen 2 mukaisesti jousialuslevyllä.
Ominaisuudet:
- Potentiaalintasauskiskon kansi, ruostumaton teräs, 8 liitäntää


