DEHN - Säilytyslaukku - KLT 121 25 16

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muu

  • Korkeus - 250 mm

  • Sisältää olkahihnan - kyllä

  • Leveys - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064147803

Sähkönumero

6414780

Toimittajan tuotenumero

766601

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muu

Korkeus:

250 mm

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Leveys:

1200 mm

Syvyys:

160 mm

Väri:

musta

Keinonahkalaukku 1200x250x160mm, PHE/PHV1

DEHN KLT 121 25 16 on keinonahkainen säilytys- ja kuljetuslaukku, joka on suunniteltu erityisesti PHE- ja PHV I -jännitteenkoettimille. Laukussa on olkahihna, joten sitä on helppo kantaa työmaalla ja kuljetuksessa.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan