DEHN - Salamasieppari - Sieppari 1 metri

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Salamasieppari - Sieppari 1 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko

  • Halkaisija - 10...10 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364094505

Sähkönumero

3208107

Toimittajan tuotenumero

101000

Tukkuerä

20

Pituus:

1000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko

Halkaisija:

10...10 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Salamasieppari Ø 10 mm, pituus 1000 mm, alumiinia, viistetty molemmista päistä

Air-Termination Rod – Suojaus kattorakenteille

DEHNin putkimallinen salamasieppari on suunniteltu kattorakenteiden suojaamiseen. Kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja se voidaan kiinnittää myös betonijalustaan.

Keskeiset ominaisuudet:
  • Kokonaispituus: 1000 mm
  • Materiaali: AlMgSi
  • Halkaisija: Ø 10 mm
  • Standardi: EN 62561-2
  • Soveltuu asennukseen betonijalustalla tai johtimenpidikkeillä
  • Lisäkiinnikkeet, kuten DEHNiso-erottimet, voivat olla tarpeen tuulikuormien mukaan
Huom: Sallittavat kattokuormat on tarkistettava ja varmistettava rakennesuunnittelijan kanssa.