DEHN - Salamasieppari - Sieppari 2 metri

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Salamasieppari - Sieppari 2 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko ohentuva
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsieppaustanko

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko ohentuva

  • Halkaisija - 10...16 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364105782

Sähkönumero

3208108

Toimittajan tuotenumero

103420

Tukkuerä

10

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko ohentuva

Halkaisija:

10...16 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Salamasieppari Ø 16 mm, pituus 2000 mm, AlMgSi F22, kapeneva 10 mm:iin

Air-Termination Rod – Suojaus kattorakenteille

DEHNin putkimallinen salamasieppari on suunniteltu kattorakenteiden suojaamiseen. Kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja se voidaan kiinnittää myös betonijalustaan.

Keskeiset ominaisuudet:
  • Kokonaispituus: 2000 mm
  • Materiaali: AlMgSi
  • Halkaisija: Ø 16 / 10 mm (kapeneva)
  • Kevyt rakenne
  • Standardi: EN 62561-2
  • Soveltuu asennukseen betonijalustalla
Huom: Sallittavat kattokuormat on tarkistettava ja varmistettava rakennesuunnittelijan kanssa.