DEHN - Salamasieppari - Sieppari 4 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
sieppaustankoKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotsieppaustanko ohentuva
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 4000 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko
Halkaisija - 10...16 mm
Materiaali - alumiini
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364105829
Sähkönumero
3208110
Toimittajan tuotenumero
103460
Tukkuerä
10
Pituus:
4000 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko
Halkaisija:
10...16 mm
Materiaali:
alumiini
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Jännitteen kestävä eristetty malli:
ei
Salamasieppari Ø 16 mm, pituus 4000 mm, AlMgSi F22, kapeneva 10 mm:iin
Air-Termination Rod – Suojaus kattorakenteille
DEHNin putkimallinen salamasieppari on suunniteltu kattorakenteiden suojaamiseen. Kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja se voidaan kiinnittää myös betonijalustaan.
Keskeiset ominaisuudet:
Air-Termination Rod – Suojaus kattorakenteille
DEHNin putkimallinen salamasieppari on suunniteltu kattorakenteiden suojaamiseen. Kevyt rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja se voidaan kiinnittää myös betonijalustaan.
Keskeiset ominaisuudet:
- Kokonaispituus: 4000 mm
- Materiaali: AlMgSi
- Halkaisija: Ø 16 / 10 mm (kapeneva)
- Kevyt rakenne
- Standardi: EN 62561-2
- Soveltuu asennukseen betonijalustalla


