DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko ohentuva
Halkaisija - 10...16 mm
Materiaali - kupari
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364128682
Sähkönumero
3208086
Toimittajan tuotenumero
103417
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko ohentuva
Halkaisija:
10...16 mm
Materiaali:
kupari
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Jännitteen kestävä eristetty malli:
ei
Teleskooppinen:
ei
Putkimainen sieppaustanko Ø 16/10 mm, pituus 1500 mm, kuparia


